ABB - Detecteur Passage Masterline 70 Blanc - 587815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 5 min
angle de détection horizontal - 8...70 °
Puissance de coupure max. - 1380 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395150795
Réf. Sonepar
00026515079
Réf. Fournisseur
587815
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
5 min
angle de détection horizontal:
8...70 °
Puissance de coupure max.:
1380 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
8...70 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
3...150 lx
température:
-25...55 °C
nombre de zones de détection:
1
courant de démarrage max.:
80 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
33 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement électronique pour détecter le mouvement thermique. Avec affichage pour la détection et le mode de fonctionnement. Avec surveillance au sol. Avec objectif de haute qualité pour une détection optimale. Réglage de la plage de détection via l'élément de commande rotatif. Densité de surveillance: 25 secteurs avec 100 segments de commutation. Avec protection anti-démontage intégrée. Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection. Possibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert. Option de temporisation d'extinction: 1/3 ou 5 min.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


