ABB - Detecteur Passage Masterline 70 Marron - 587818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 5 min
angle de détection horizontal - 70...70 °
Puissance de coupure max. - 1380 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395150832
Réf. Sonepar
00026515083
Réf. Fournisseur
587818
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
5 min
angle de détection horizontal:
70...70 °
Puissance de coupure max.:
1380 W
couleur:
marron
type de capteur:
infrarouge
régulation de la lumière:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
4 m
commandable à distance:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
8017
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
60 s
luminosité de déclenchement:
3...150 lx
température:
-25...55 °C
courant de démarrage max.:
80 A
largeur:
125 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
33 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


