ABB - Detecteur Presence Exterieur Tout Temps 180° Anthracite - 585533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 15 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 32 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395891209
Réf. Sonepar
00026589120
Réf. Fournisseur
585533
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
15 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
32 min
angle de détection horizontal:
0...180 °
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
1.1 m
largeur de portée max.:
10 m
champ de détection de diamètre au sol:
4 m
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
durée de marche min.:
10 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour la commutation automatique d'appareils en fonction du mouvement et de la luminosité. Pour une utilisation en extérieur. Pour une détection terre-à-terre. Pour interrupteur à relais Busch-Universal, insérer 6401 U-102. IP 44 uniquement en combinaison avec les cadres de recouvrement All Weather 44. Densité de surveillance: 40 secteurs avec 160 segments de commutation. Temporisation d'extinction: 10 sec à 30 min ou impulsion courte durée 1 sec réglable. Avec borne à vis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


