Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Detecteur Saillie Basicline 240 Ip55 - 586775

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 12 min

  • angle de détection horizontal - 8...240 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395130414

Réf. Sonepar

00026513041

Réf. Fournisseur

586775

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

12 min

angle de détection horizontal:

8...240 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

8...70 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

10...200 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-20...40 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

80 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

76 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

118 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

Detecteur Saillie Basicline 240 Ip55

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement électronique pour détecter le mouvement thermique. Avec surveillance au sol. Sensibilité de détection variable en continu. Possibilité supplémentaire de mise en marche via un interrupteur à bouton-poussoir normalement ouvert. Temporisation d'extinction: 1 à 10 min., Réglable. Avec mode de test indépendant de la luminosité pour évaluer la zone de détection.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.