ABB - DG/S1.64.5.1 Passerelle DALI2 Couleur 1 canal - A906720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ECLAIRAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779067201
Réf. Sonepar
00026906720
Réf. Fournisseur
A906720
Marque
ABB
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
64
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
100...240 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
2 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour la commande d'appareils DALI via ABB i-bus® KNX. Une sortie DALI pour jusqu'à 64 esclaves DALI. L'alimentation DALI est intégrée. La commande et le retour d'état sont effectués via KNX par esclave DALI (64), avec 16 groupes d'éclairage, ensemble en diffusion ou par scènes (16). Les appareils DALI de type DT1 (convertisseur de secours autonome selon EN 62386-202) et de type DT8 (température de couleur Tc / blanc ajustable selon EN 62386-209) seront pris en charge. De nombreux messages d'erreur et d'erreur sont disponibles. Au moyen des convertisseurs KNX et DT1, différents tests d'urgence (par ex. Test de fonctionnement et de durée) peuvent être déclenchés, les résultats des tests sont retransférés vers KNX. Avec les appareils DT8, Dim2Warm, HCL, régler et atténuer la température de couleur sont possibles. Les fonctions esclave, escalier, force, blocage et scène sont intégrées. Les commentaires sont envoyés. Le débit des télégrammes DALI peut changer. Pour l'utilisation de diagnostic et le changement individuel de l'adresse DALI ou de l'affectation de groupe, un outil logiciel séparé est disponible.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




