ABB - DISJ+AFDD S-ARC1 Courbe C 40A - L237391

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 - -1 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542373919

Réf. Sonepar

00026237391

Réf. Fournisseur

L237391

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

tension assignée (Ue):

230 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 60898:

-1 kA

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

7.5 kA

type de tension:

AC

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

fréquence:

0...0 Hz

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

69 mm

dispositifs auxiliaires montés en usine:

commutateur de protection contre l'incendie

tension assignée contact auxiliaire:

230 V

type de tension de commande contact auxiliaire:

AC

indice de protection (IP):

IP2X

DISJ+AFDD S-ARC1 Courbe C 40A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.