ABB - Disj. magnétique Seul S803S KM 3P 20A - 743389

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - KM

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 50 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271202194

Réf. Sonepar

00026120219

Réf. Fournisseur

743389

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

KM

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

50 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

88.5 mm

tension assignée (Ue):

690 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

50 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

10.5 W

Disj. magnétique Seul S803SKM 3P 20A Raccordement à vis - 50KA (4.5Modules)

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur miniature haute performance S803S-KM20 3 pôles KM caractéristique 20A 50kA 230AETBC400VAC

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.