ABB - Disj. magnétique Seul S803S KM 3P 80A - 743395


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - KM
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 40 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S800S (50kA)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271202255
Réf. Sonepar
00026120225
Réf. Fournisseur
743395
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
KM
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
40 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
82.5 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
40 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
50 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
4
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
15 W
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur miniature haute performance S803S-KM80 3 pôles KM caractéristique 20A 50kA 230AETBC400VAC
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.