ABB - Disjoncteur 4P S804S UCK 125A - G152334

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • profondeur d'encastrement - 82.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271523343

Réf. Sonepar

00026152334

Réf. Fournisseur

G152334

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

type de tension:

autre

fréquence:

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

1...50 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...70 mm²

puissance dissipée:

18.8 W

Disjoncteur 4P S804S UCK 125A -Disjoncteur 4P S804S UCK 125A -Disjoncteur 4P S804S UCK 125A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.