Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Disjoncteur DC (S201MUC) 1P 10KA 220VDC K-6A - 381138

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614430961

Réf. Sonepar

00026443096

Réf. Fournisseur

381138

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

69 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.77 W

Disjoncteur DC (S201MUC) 1P 10KA 220VDC K-6A

Les Atouts de l'article:

Le disjoncteur miniature S 200 M UC étend leGamme de produits ABB System pro M compact® avec un MCB pour les applications DC et AC. Le S 200 M UC impressionne par sa plage de performances et le grand nombre d'homologations en conséquence. Son haut pouvoir de coupure en court-circuit intégré à travers letoute la gamme de modèles, son application flexible AC et DC et son approbation et sa conformité conformément à toutes les principales normes internationales et locales le rendent vraiment unique.Tous les accessoires actuels du System pro M compact® peuvent être combinés facilement avec la nouvelle gamme de modèles. Qu'il s'agisse d'entreposage ou d'ingénierie de projet, de planification, d'installation ou de maintenance de vos équipements, le S 200 M UC est une solution simple et flexible.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.