ABB - Disjoncteur Diff. Smissline embroch. 1P+N (à droite)-16A-Cbe B-6kA-30 mA-Type A - G152127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271521271
Réf. Sonepar
00026152127
Réf. Fournisseur
G152127
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
A
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
6 kA
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
6 kA
caractéristique de déconnexion:
non retardé
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
78 mm
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable souple:
0.75...25 mm²
puissance dissipée:
2.7 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




