ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA202)+DISJ. (S202) 6KA AC C-10A 30mA - L286960

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542869603

Réf. Sonepar

00026006765

Réf. Fournisseur

L286960

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

30 mA

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

puissance de coupure:

6 kA

câblage sur borne de jonction:

Non

hauteur:

93 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

69 mm

Disjoncteur Différentiel -série DS200 - 2P - 10A - Courbe C - Icn 6kA / Icu 10kA - Type AC - 30mA, assemblage usine d'un Bloc Diff. DDA202 + Disj. S202

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.