ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA203)+DISJ. (S203) 10kA-A - C-16A 30mA - L284980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. Diff. DS200M (10KA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542849803
Réf. Sonepar
00026284980
Réf. Fournisseur
L284980
Marque
ABB
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
puissance de coupure:
10 kA
câblage sur borne de jonction:
Non
hauteur:
93 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
69 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


