ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA203)+DISJ. (S203) 10kA- A - C-6A 30mA - L284950

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA203)+DISJ. (S203) 10kA- A - C-6A 30mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542849506

Réf. Sonepar

00026284950

Réf. Fournisseur

L284950

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

30 mA

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

1

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

puissance de coupure:

10 kA

câblage sur borne de jonction:

Non

hauteur:

93 mm

largeur:

87 mm

profondeur:

69 mm

Disjoncteur Différentiel -série DS200 - 3P - 6A - Courbe C - Icn 10kA / Icu 15kA - Type A - 30mA, assemblage usine d'un Bloc Diff. DDA203 + Disj. S203M

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.