ABB - Disjoncteur Différentiel - BLOC. DIFF. (DDA204)+DISJ. (S204) 10kA-A - B-16A 30mA - L284780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. Diff. DS200M (10KA)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542847809
Réf. Sonepar
00026284780
Réf. Fournisseur
L284780
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles protégés:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
puissance de coupure:
10 kA
câblage sur borne de jonction:
Non
hauteur:
93 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
69 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.