ABB - Disjoncteur différentiel compact 2P M C10 A30 110V/220V (Icn 10kA) - 590229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - divers symboles
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9010
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238113401
Réf. Sonepar
00026811340
Réf. Fournisseur
590229
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
44 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur blanche.Plaque de recouvrement pour capteurs et capteurs/actionneurs free@home avec capteurs à un groupe code: SU-F-1.0.PB.1, SSA-F-1.1.PB.1, SDA-F-1.1.PB.1 et SBA- F-1.1.PB.1.Inclus: 2 boutons sans symboleTaille: 2 modules
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.