Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Disjoncteur différentiel compact 2P M C32 A30 110V/220V(Icn 10kA) - 590233

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8427238113432

Réf. Sonepar

00026811343

Réf. Fournisseur

590233

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

44 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

73 mm

Disjoncteur différentiel compact 2P M C32 A30 110V/220V(Icn 10kA)

Les Atouts de l'article:

Couleur blanchePlaque de recouvrement pour capteurs & capteurs/actionneurs free@home avec capteurs 2groupes code: SU-F-2.0.PB.1,SSA-F-2.1.PB.1,SSA-F-2.2.PB.1,SDA- F-2.1.PB.1 & SBA-F-2.1.PB.1Inclus: 4boutons sans symboleTaille: 2modules

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.