ABB - Disjoncteur Différentiel DS202 A-K10/0,03 - T290070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. Diff. DS200 (6KA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542900702
Réf. Sonepar
00026290072
Réf. Fournisseur
T290070
Marque
ABB
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
30 mA
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
K
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
1
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
puissance de coupure:
6 kA
câblage sur borne de jonction:
Non
hauteur:
93 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
69 mm
Les Atouts de l'article:
La série RCBO DS200 a pour fonction de protéger contre les courants de surcharge et de court-circuit ; protection contre les effets des courants alternatifs sinusoïdaux de défaut à la terre ; protection contre les contacts indirects et protection supplémentaire contre les contacts directs.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


