ABB - Disjoncteur Différentiel DS301C-1P+N (droite) 1mod.-20A Cbe B-30mA Type AC-6kA - L236085


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
type de courant différentiel - AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 - 6 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. Diff. DS301C (6KA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542360858
Réf. Sonepar
00026236085
Réf. Fournisseur
L236085
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
6 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
6 kA
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
avec dispositif de verrouillage:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
17.6 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable rigide:
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur Différentiel Compact série DS301C – assure la protection des circuits et des personnes contre les courts-circuits, les surcharges et les chocs électriques liés à des courant de de fuite à la Terre - version 1 Pôle + Neutre (à droite) en seulement 1 module de large- 230V AC - Pouvoir de coupure nominal Icn. 6000A, sensibilité 30mA, courbes B et C, type AC et A, pour un courant nominal In de 6 à 20A, certifié notamment NF, VDE et CE pour les installations nécessitant un gain de place et une continuité de service importante dans le résidentiel, tertiaire, l’industrie et les OEM’s. Le DS301C est équipé d’un bouton Test de la protection différentielle et d’un indicateur dédié défaut Terre pour une visualisation facile et un dépannage rapide. Raccordement Haut/Bas : Vis. Bornes décalées pour faciliter l’insertion des peignes de répartition – clips de fixation robuste haut et bas pour un montage et retrait facile du disjoncteur du rail DIN.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.