Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Disjoncteur Magnétique seul - M300P - 1P -Cbe D - 10A - A908920

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disj. Magnétique seul M300P

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016779089203

Réf. Sonepar

00026006569

Réf. Fournisseur

A908920

Réf. Commerciale

ABB

Disjoncteur Magnétique seul - Série M300P - Protection de court-circuit - déclencheur magnétique fixe - Imag. 12xIn- Pouvoir de coupure élevé Icu. de 25kA - 1 Pôle - 10A - 240VAC/72VDC

Les Atouts de l'article:

Les disjoncteurs modulaires magnétiques seuls M300P sont disponibles en version 1P, 2P, 3P et 4P ainsi qu’en Tension AC - 50/60Hz et DC avec un pouvoir de coupure de 25 kA et une plage de courant nominal allant de 6A à 63A en conformité à IEC/EN 60947-2. Entièrement compatible avec les accessoires System pro M compact® d'ABB, le M300P assure la protection contre les courts-circuits et la déconnexion des charges, notamment inductives, tels que des petits moteurs de piscine, VMC ou HVAC, des transformateurs, des circuits de source DC provenant de panneau photovoltaïque ou de batterie de secours. La protection thermique de surcharge est assurée par un autre appareillage.

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs magnétiques seuls M300P sont équipés d’un indicateur réel de la position des contacts et d’un indicateur dédié au déclenchement sur défaut pour un dépannage rapide et sûr. Les nouveaux clips de fixation rail DIN accessibles en frontal facilitent le montage ou le démontage sans outil avec jusqu’à 20% de gain de temps de mise en œuvre. Un QR code sur la face avant offre un accès direct aux informations produits. La gamme M300P est labélisée EcoSolutions™, conforme à un ensemble d'indicateurs de performance clés définis dans le cadre de circularité d'ABB, pour une transparence totale sur l'impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit. Le disjoncteur a également été vérifié en externe par le biais de déclarations environnementales de produit (EPD) de type III, conformément à la norme ISO 14025 pour répondre aux exigences mondiales des clients. Fabriqués avec la nouvelle génération de thermoplastique, il est possible de recycler les disjoncteurs.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.