ABB - Disjoncteur magnétique Seul MO132 0.25A-Img 2.44A-100Ka - H440017


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.25...0.25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 3.1...3.1 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disjoncteur moteur magnétique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614400179
Réf. Sonepar
00026002390
Réf. Fournisseur
H440017
Réf. Commerciale
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.25...0.25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
3.1...3.1 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.25 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.06 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.06 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
90 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
86.75 mm
puissance dissipée:
5.1 W
Les Atouts de l'article:
Le démarreur de moteur manuel MO132-0.25 magnétique uniquement est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 0,25 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les charges/moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans besoin de un fusible contre les courts-circuits. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir assigné de coupure en court-circuit de service Ics = 50 kA à 400 V AC. Une combinaison avec des relais de surcharge ou des contrôleurs de moteur permet la protection des moteurs. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Le démarreur de moteur manuel magnétique uniquement convient aux applications triphasées et monophasées. La poignée est verrouillable pour protéger contre les modifications non autorisées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des jeux de barres triphasés, des blocs d'alimentation sont disponibles en tant qu'accessoires.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.