Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Disjoncteur magnétique Seul MS165 20.0A-Img 300.00A-100Ka - H448613

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur magnétique Seul MS165 20.0A-Img 300.00A-100Ka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 20...20 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 300...300 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteur moteur magnétique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614486135

Réf. Sonepar

00026448613

Réf. Fournisseur

H448613

Marque

ABB

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

20...20 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

300...300 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

250...690 V

courant permanent nominal (Iu):

20 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

7.5 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

142.65 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

122.1 mm

puissance dissipée:

3.72 W

Disjoncteur magnétique Seul MS165 20.0A-Img 300.00A-100Ka

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.