ABB - Disjoncteur magnétique Seul MS165 54.0A-Img 810.00A-25Ka - H448617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 54...54 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 810...810 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteur moteur magnétique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614486173
Réf. Sonepar
00026003033
Réf. Fournisseur
H448617
Marque
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
54...54 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
810...810 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
courant permanent nominal (Iu):
54 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
22 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
142.65 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
122.1 mm
puissance dissipée:
7 W
Les Atouts de l'article:
Le démarreur moteur manuel MO165 uniquement magnétique est une gamme compacte et puissante pour la protection des moteurs jusqu'à 45 kW (400 V) en largeur de 55 mm. Les appareils sont utilisés pour allumer et éteindre manuellement des charges/moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans avoir besoin d'un fusible contre les courts-circuits. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir assigné de coupure en court-circuit de service jusqu'à 100 kA à 400 V CA. Une combinaison avec des relais de surcharge ou des contrôleurs de moteur permet la protection des moteurs. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Les départs-moteurs manuels magnétiques uniquement conviennent aux applications triphasées et monophasées. La poignée est verrouillable pour protéger contre les modifications non autorisées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des barres omnibus triphasées et des blocs d'alimentation sont disponibles en tant qu'accessoires.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


