ABB - Disjoncteur magnétique seul MS165 65.0A-Img 1022.00A-30Ka - HD453664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 73...73 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1022...1022 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disjoncteur moteur magnétique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614536649
Réf. Sonepar
00026453664
Réf. Fournisseur
HD453664
Marque
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
73...73 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
1022...1022 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
250...690 V
courant permanent nominal (Iu):
73 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
37 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
30 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
142.65 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
122 mm
puissance dissipée:
15.66 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


