ABB - Disjoncteur modulaire 1P S801HV (1000VAC)-Courbe K -10A - 4kA - 2CCF019007R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur modulaire 1P S801HV (1000VAC)-Courbe K -10A - 4kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 2.5 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disj. S800HV (1000VAC-4kA)

Voir tous les produits de cette série

EAN

7612271436452

Réf. Sonepar

00026143645

Réf. Fournisseur

2CCF019007R0001

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

2.5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

2.5 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

4 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

4 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.5 W

Disjoncteur modulaire 1P S801HV (1000VAC)-Courbe K -10A - 4kA

Les Atouts de l'article:

Le S801HV-K10 est un disjoncteur hautes performances unipolaire de caractéristique K, avec borne à cage, longues plaques de séparation et un courant nominal de 10 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 4kA à 580/1000V . Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S801HV-K10 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il peut être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S801HV-K10 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S801HV-K10, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800HV (1000VAC-4kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.