ABB - Disjoncteur modulaire 1P S801HV (1000VAC)-Courbe K - 6A - 4kA - 2CCF019005R0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 2.5 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800HV (1000VAC-4kA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271436445
Réf. Sonepar
00026143644
Réf. Fournisseur
2CCF019005R0001
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
K
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
2.5 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
82.5 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
2.5 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
4 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
4 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.8 W
Les Atouts de l'article:
Le S801HV-K6 est un disjoncteur hautes performances unipolaire de caractéristique K, avec borne à cage, longues plaques de séparation et un courant nominal de 6 A. C'est un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 4kA à 580/1000V . Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S801HV-K6 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il peut être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S801HV-K6 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S801HV-K6, votre application sera sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800HV (1000VAC-4kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


