ABB - Disjoncteur modulaire 2P S802S-UCB 125A - G152071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
profondeur d'encastrement - 82.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S800S (50kA)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271520717
Réf. Sonepar
00026152071
Réf. Fournisseur
G152071
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
profondeur d'encastrement:
82.5 mm
tension d'isolement assignée (Ui):
1500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
type de tension:
autre
fréquence:
0...0 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
section de raccordement cable souple:
1...50 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...70 mm²
puissance dissipée:
28.2 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.