ABB - Disjoncteur modulaire 3P S803HV-Scl100-Sr - 2CCF019049R0001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
puissance apparente max. - 100000 VA
mode de pose - rail DIN
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 15 kA
limiteur de courant de court-circuit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S800HV (1000VAC-4kA)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271437114
Réf. Sonepar
00026143711
Réf. Fournisseur
2CCF019049R0001
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu):
100 A
puissance apparente max.:
100000 VA
mode de pose:
rail DIN
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
15 kA
limiteur de courant de court-circuit:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le S803HV-SCL100-SR est un limiteur de court-circuit à réarmement automatique. Il offre une sélectivité totale pour les disjoncteurs haute performance S803HV-K en aval. En cas de court-circuit en aval, le S803HV-SCL-SR réagira sélectivement au groupe de disjoncteurs S803HV-K, et seul le circuit défectueux se déclenchera, tandis que toutes les autres branches de la protection de groupe restent opérationnelles. Après le déclenchement de l'appareil en aval, les contacts du limiteur se referment automatiquement. En combinaison avec S803HV-SCL-SR et S803HV-K, le pouvoir de coupure maximum est de 15kA à 1000V AC.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800HV (1000VAC-4kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.