ABB - Disjoncteur modulaire 3P S803HV-Scl63-Sr - 2CCF019048R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur modulaire 3P S803HV-Scl63-Sr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • puissance apparente max. - 63000 VA

  • mode de pose - rail DIN

  • intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 15 kA

  • limiteur de courant de court-circuit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Disj. S800HV (1000VAC-4kA)

Voir tous les produits de cette série

EAN

7612271437107

Réf. Sonepar

00026143710

Réf. Fournisseur

2CCF019048R0001

Réf. Commerciale

ABB

courant permanent nominal (Iu):

63 A

puissance apparente max.:

63000 VA

mode de pose:

rail DIN

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

15 kA

limiteur de courant de court-circuit:

Oui

Disjoncteur modulaire 3P S803HV-Scl63-Sr

Les Atouts de l'article:

Le S803HV-SCL63-SR est un limiteur de court-circuit à réarmement automatique. Il offre une sélectivité totale pour les disjoncteurs haute performance S803HV-K en aval. En cas de court-circuit en aval, le S803HV-SCL-SR réagira sélectivement au groupe de disjoncteurs S803HV-K, et seul le circuit défectueux se déclenchera, tandis que toutes les autres branches de la protection de groupe restent opérationnelles. Après le déclenchement de l'appareil en aval, les contacts du limiteur se referment automatiquement. En combinaison avec S803HV-SCL-SR et S803HV-K, le pouvoir de coupure maximum est de 15kA à 1000V AC.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800HV (1000VAC-4kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.