ABB - Disjoncteur modulaire S801S-K1.6 - D150005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 1
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 25 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800S (50kA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271500054
Réf. Sonepar
00026005360
Réf. Fournisseur
D150005
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total):
1
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
K
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
25 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
82.5 mm
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
25 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
6 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Oui
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
1.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...-25 °C
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
2.9 W
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.