ABB - Disjoncteur modulaire S803S-UCB 6A - D150083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 50 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S800S (50kA)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271500832
Réf. Sonepar
00026005367
Réf. Fournisseur
D150083
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
50 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
82.5 mm
tension assignée (Ue):
750 V
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
type de tension:
DC
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
section de raccordement cable souple:
1...70 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...50 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


