ABB - Disjoncteur modulaire S804S-K2.5 - D150031

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 25 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271500313

Réf. Sonepar

00026005361

Réf. Fournisseur

D150031

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

25 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

section de raccordement cable souple:

1...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...1 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

10 W

Disjoncteur modulaire S804S-K2.5

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.