ABB - Disjoncteur modulaire S804S-UCB 4A - D150101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 50 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800S (50kA)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271501013
Réf. Sonepar
00026005369
Réf. Fournisseur
D150101
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
50 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
profondeur d'encastrement:
82.5 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
1500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
50 kA
fréquence:
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
6
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
8 W
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




