ABB - Disjoncteur modulaire S804S-UCB 5A - D150102

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur modulaire S804S-UCB 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271501020

Réf. Sonepar

00026005370

Réf. Fournisseur

D150102

Marque

ABB

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

1000 V

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

type de tension:

DC

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Oui

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

section de raccordement cable souple:

1...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...1 mm²

antidéflagration:

Non

Disjoncteur modulaire S804S-UCB5

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.