ABB - Disjoncteur modulaire UL 489 SU203M-K5 - A993031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 11.2 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. SU200M(R)-UL489
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779930314
Réf. Sonepar
00026005529
Réf. Fournisseur
A993031
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
K
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
11.2 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
69 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
10 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
15 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
section de raccordement cable souple:
0.75...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.75...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
3.9 W
Les Atouts de la gamme:
Disj. SU200M(R)-UL489
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



