ABB - Disjoncteur moteur MS116 6.30 à 10.00A-Img 150.00A-50Ka - 141109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 6.3...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 150...150 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Disjoncteur moteur MS116
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614320330
Réf. Sonepar
00026002224
Réf. Fournisseur
141109
Réf. Commerciale
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
6.3...6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
150...150 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
10 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
75 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
90 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
85.6 mm
puissance dissipée:
7.2 W
Les Atouts de l'article:
Le démarreur de moteur manuel MS116-10 (également appelé disjoncteur de protection de moteur ou protecteur de moteur manuel) est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant nominal de fonctionnement de Ie = 10,0 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans avoir besoin d'un fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de phase. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service Ics = 50 kA à 400 VAC et une classe de déclenchement 10A.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.