ABB - Disjoncteur moteur MS132 0.16 à 0.25A-Img 2.44A-100Ka - H440002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur moteur MS132 0.16 à 0.25A-Img 2.44A-100Ka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.16...0.16 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 3.1...3.1 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013614400025

Réf. Sonepar

00026002376

Réf. Fournisseur

H440002

Réf. Commerciale

ABB

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.16...0.16 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

3.1...3.1 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

courant permanent nominal (Iu):

0.25 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.06 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

90 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

86.75 mm

puissance dissipée:

4.8 W

Disjoncteur moteur MS132 0.16 à 0.25A-Img 2.44A-100Ka

Les Atouts de l'article:

Le démarreur de moteur manuel MS132-0,25 (également appelé disjoncteur de protection moteur ou protecteur de moteur manuel) est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 0,25 A. Cet appareil est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans avoir besoin d'un fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de phase. Le départ-moteur manuel offre un pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service Ics = 100 kA à 400 VAC et une classe de déclenchement 10. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec un interrupteur clair indication de position. Le démarreur manuel convient aux applications triphasées et monophasées. La poignée est verrouillable pour protéger contre les modifications non autorisées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclencheurs shunt, des jeux de barres triphasés, des blocs d'alimentation sont disponibles en tant qu'accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.