ABB - Disjoncteur Moteur MS165 10.0 à 16.0A-Img 240.00A-100Ka - H448605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 10...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 240...240 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires MS165
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614486050
Réf. Sonepar
00026003028
Réf. Fournisseur
H448605
Marque
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
10...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
240...240 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
courant permanent nominal (Iu):
16 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
7.5 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
142.65 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
122.1 mm
puissance dissipée:
11.43 W
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


