ABB - Disjoncteur Moteur MS165 18.0 à 25.0A-Img 375.00A-100Ka - H448607

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur Moteur MS165 18.0 à 25.0A-Img 375.00A-100Ka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 18...25 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 375...375 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614486074

Réf. Sonepar

00026448607

Réf. Fournisseur

H448607

Marque

ABB

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

18...25 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

375...375 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

250...690 V

courant permanent nominal (Iu):

25 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

11 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

142.65 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

122.1 mm

puissance dissipée:

10.8 W

Disjoncteur Moteur MS165 18.0 à 25.0A-Img 375.00A-100Ka

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.