ABB - Disjoncteur Moteur MS165 30.0 à 42.0A-Img 630.00A-25Ka - H448609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 30...30 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 630...630 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires MS165
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614486098
Réf. Sonepar
00026003029
Réf. Fournisseur
H448609
Marque
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
30...30 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
630...630 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
courant permanent nominal (Iu):
42 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
22 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
142.65 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
122.1 mm
puissance dissipée:
16.41 W
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs moteurs MS165 à protection thermique et électromagnétique composent la gamme d’appareils compacts et puissants, de largeur 55 mm et à haut pouvoir de coupure en court-circuit, destinés à la protection des moteurs jusqu’à 45 kW (400 V). Ce disjoncteur à compensation thermique est équipé d’une commande à bouton rotatif avec une indication claire de la position de commutation (I/TRIP/0). Le disjoncteur moteur MS165 dispose en outre d’un témoin de court-circuit. Le bouton rotatif peut se verrouiller directement en position 0 à l’aide d’un cadenas. Des contacts auxiliaires, de signalisation de déclenchement ou de court-circuit, ainsi que des déclencheurs à émission et à manque de tension, peuvent être ajoutés sans outil. Des rails triphasés pour courant 125 A permettent d’alimenter conjointement plusieurs disjoncteurs moteurs. La gamme comprend également des accessoires pour le montage en armoires. La certification ATEX autorise les systèmes de protection des moteurs en atmosphère explosive et l’homologation UL comme dispositif de contrôle de moteur combiné autoprotégé » (self-protected combination motor controller) étend le champ d’application de ces produits en Amérique du Nord.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


