ABB - Disjoncteur Moteur MS165 40.0 à 54.0A-Img 810.00A-25Ka - H448610

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur Moteur MS165 40.0 à 54.0A-Img 810.00A-25Ka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...40 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 810...810 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013614486104

Réf. Sonepar

00026003030

Réf. Fournisseur

H448610

Réf. Commerciale

ABB

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

40...40 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

810...810 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

courant permanent nominal (Iu):

54 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

22 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

142.65 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

122.1 mm

puissance dissipée:

20.97 W

Disjoncteur Moteur MS165 40.0 à 54.0A-Img 810.00A-25Ka

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.