ABB - Disjoncteur Moteur MS165 52.0 à 65.0A-Img 975.00A-25Ka - H448611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 52...52 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 975...975 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires MS165
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614486111
Réf. Sonepar
00026003031
Réf. Fournisseur
H448611
Marque
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
52...52 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
975...975 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
courant permanent nominal (Iu):
65 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
30 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
142.65 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
122.1 mm
puissance dissipée:
24.06 W
Les Atouts de l'article:
MS165 est une gamme compacte et puissante pour la protection des moteurs jusqu'à 45 kW (400 V) / 80 A en largeur de 55 mm. Ils offrent une protection fiable des moteurs en cas de surcharge ou de panne de phase. Les appareils ont une classe de déclenchement 10 .Ce type a également une indication claire et fiable de défaut dans une fenêtre séparée en cas de déclenchement de court-circuit. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Le départ-moteur manuel (également appelé disjoncteur de protection moteur ou protecteur de moteur manuel) convient aux applications triphasées et monophasées. La poignée est verrouillable pour protéger contre les modifications non autorisées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclenchements shunt, des blocs d'alimentation sont disponibles en tant qu'accessoires. Celles-ciconviennent à toute la gamme MS116 / MS132 / MS165.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


