ABB - Disjoncteur moteur Push-in Spring - MS132 - 0.16 à 0.25A - 100kA - HD440032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.16...0.25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 3.1...3.1 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disjoncteur moteur MS132-K
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614400322
Réf. Sonepar
00026440032
Réf. Fournisseur
HD440032
Réf. Commerciale
ABB
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.16...0.25 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
3.1...3.1 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles:
3
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
250...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.25 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.06 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.06 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
100 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
112 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
87 mm
puissance dissipée:
4.8 W
Les Atouts de l'article:
Le démarreur de moteur manuel MS132-0.25K (également appelé disjoncteur de protection de moteur ou protecteur de moteur manuel) est un appareil compact de 45 mm de largeur avec un courant de fonctionnement nominal de Ie = 0,25 A avec des bornes à ressort Push-in. Ce dispositif est utilisé pour allumer et éteindre manuellement les moteurs et pour les protéger de manière fiable et sans fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les ruptures de phase. Le départ-moteur manuel MS132-K offre un pouvoir nominal de coupure en court-circuit de service Ics = 100 kA à 400 VAC et une classe de déclenchement 10. Les autres caractéristiques sont la fonction de déconnexion intégrée, la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement et une poignée rotative avec une indication claire de la position du commutateur. Le départ-moteur manuel MS132-K convient aux applications triphasées et monophasées. La poignée est verrouillable pour protéger contre les modifications non autorisées. Des contacts auxiliaires et des contacts de signalisation sont disponibles en tant qu'accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.