ABB - Disjoncteur S803S 3P Courbe K 50R Raccordement à vis - D1207067

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 40 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271207670

Réf. Sonepar

00026001281

Réf. Fournisseur

D1207067

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

40 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

82.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

8 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

40 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...0 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

12.9 W

Disjoncteur S803S 3P Courbe K 50R Raccordement à vis

Les Atouts de l'article:

Le S803S-K50-R est un disjoncteur hautes performances tripolaire avec caractéristique K, avec cosse à anneau et un courant nominal de 50 A. Il s'agit d'un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 50 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S803S-K50-R est conforme aux normes IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S803S-K50-R plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S803S-K50-R, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800S (50kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.