ABB - Disjoncteur T5V-HA630 4P FF Tma500-5000 800V AC N100% - 083655

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur T5V-HA630 4P FF Tma500-5000 800V AC N100%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

  • montage de profilés chapeaux en option - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644904975

Réf. Sonepar

00026490497

Réf. Fournisseur

083655

Marque

ABB

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur T5V-HA630 4P FF Tma500-5000 800V AC N100%

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.