ABB - Disjoncteur Transformateur MS132 6.30 à 10.00A-Img 150.0A-100Ka - H448500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 100 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disjoncteur moteur MS132
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614485008
Réf. Sonepar
00026003023
Réf. Fournisseur
H448500
Réf. Commerciale
ABB
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
10 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
100 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
6.3...6.3 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
200...200 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP20
puissance dissipée:
5.1 W
Les Atouts de l'article:
Le disjoncteur pour la protection des transformateurs MS132-10T est un appareil compact de 45 mm de largeur conçu pour protéger les transformateurs de commande du côté primaire. Cet appareil a un courant assigné d'emploi de Ie = 10 A. Il permet une protection sans fusible contre les surcharges et les courts-circuits. Le réglage du courant de court-circuit est fixé à 20 fois le courant opérationnel nominal pour gérer le courant d'appel élevé généré par les transformateurs. L'appareil permet de connecter et de déconnecter manuellement le transformateur du secteur grâce à sa fonction de déconnexion intégrée. Le disjoncteur pour la protection du transformateur offre un pouvoir de coupure de court-circuit de service nominal de Ics = 100 kA à 400 VCA et une classe de déclenchement 10. Les autres caractéristiques sont la compensation de température, le mécanisme sans déclenchement, la poignée rotative avec une indication claire de la position de l'interrupteur et indicateur de déclenchement du circuit. La poignée est verrouillable pour protéger contre les modifications non autorisées. Des contacts auxiliaires, des contacts de signalisation, des déclencheurs à minimum de tension, des déclenchements shunt, des blocs d'alimentation sont disponibles en tant qu'accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.