ABB - Disjoncteur XT1 P Fp 3P Hr - 068184

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Disjoncteur XT1 P Fp 3P Hr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 160 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644696238

Réf. Sonepar

00026469623

Réf. Fournisseur

068184

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

160 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

Disjoncteur XT1 P Fp 3P Hr

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.