ABB - Dispositif Bimanuelle de Sécurité JSTD1-C - J2000732

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 0

  • nombre de positions de commutation - 3

  • largeur en nombre de modules - 72

  • convient pour montage au sol - Oui

  • adapté à une fixation frontale - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024460216

Réf. Sonepar

00026002633

Réf. Fournisseur

J2000732

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

0

nombre de positions de commutation:

3

largeur en nombre de modules:

72

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

autre

taille du panneau frontal:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP67

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Dispositif Bimanuelle de Sécurité JSTD1-C

Les Atouts de l'article:

JSTD1-C Safeball, 1NO + 1NC, câble 10 m (4 fils). Conception ergonomique avec plusieurs possibilités de préhension et une faible force d'activation (environ 2N) et des options de montage flexibles. Fournit le plus haut niveau de sécurité pour une utilisation dans des applications de commande à deux mains lors de l'utilisation de deux Safeballs conjointement avec un relais de sécurité approprié ou un PLC Pluto Safety. Charge maximale de 30VDC, résistif 2A, degré de protection IP67, corps en plastique.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.