ABB - Dispositif Bimanuelle de Sécurité JSTD25F - J2000760


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
peinture pour commande à deux mains - Oui
avec pied - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7350024460322
Réf. Sonepar
00026002635
Réf. Fournisseur
J2000760
Réf. Commerciale
ABB
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
peinture pour commande à deux mains:
Oui
avec pied:
Non
précâblage sur réglette à bornes:
Oui
avec blocage de commutation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Appareil à deux mains avec JSTD1-B Safeballs. Les boutons sont montés latéralement sur un profilé en aluminium extrudé 44x88 conçu pour les applications à deux mains. Pré-câblé à un connecteur M12 5 broches avec brides de protection des safeballs. Le niveau de sécurité le plus élevé peut être atteint lorsqu'il est utilisé avec un relais de sécurité JSBR4 ou un automate de sécurité Pluto.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.