ABB - Dispositif de Sécurité de Validation JSHD4-2-Ad - J1999504

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Dispositif de Sécurité de Validation JSHD4-2-Ad

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement à un connecteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024453386

Réf. Sonepar

00026002539

Réf. Fournisseur

J1999504

Réf. Commerciale

ABB

finition de l'élément de commutation:

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à un connecteur

manœuvre positive d'ouverture:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

surveillance possible des courts-circuits transversaux:

Oui

avec affichage du statut:

Oui

courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V:

0.02 A

nombre de contacts à poussoir supplémentaires:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

Dispositif de Sécurité de Validation JSHD4-2-Ad

Les Atouts de l'article:

Dispositif à trois positions. Partie supérieure avec LED, bouton avant et bouton supérieur. Partie inférieure avec connecteur M12-8.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.